Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NJ30A EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur5.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10418
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711104187
- Poids6.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité