Aperçu
Description du fabricant
NJ33 C. I. VÊTEMENTS EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents33
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur5.833 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5-1/2 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale2-1/2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10422
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711104224
- Poids8.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité