Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents42
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur7.333 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas7 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale2-1/2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10428
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711104286
- Poids10.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes