Motion
C648

Martin
C648

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po à l’avant, 48 dents, 8.333 po de diamètre extérieur, matériau brut, alésage de 1-1/8 à 1-13/16 po, moyeu sans vis, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00370594
N° MFRC648
Prix542.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C648

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po à l’avant, 48 dents, 8.333 po de diamètre extérieur, matériau brut, alésage de 1-1/8 à 1-13/16 po, moyeu sans vis, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00370594
N° MFRC648

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C648 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 à 1-13/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.333 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    8 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950055176
  • Poids
    12.10 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues