Aperçu
Description du fabricant
C672 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1.5 po
- Nombre de dents72
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1-1/4 à 2-3/16 po
- Diamètre extérieur12.333 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurMoyeu sans vis
- Diamètre du pas12 po
- Diamètre du moyeu3.4845 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2-3/4 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Normes respectéesNorme ANSI B15.1
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950055329
- CUP_NON697950055329
- Poids23.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité