Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NJR10
Spécifications
- Pas6 po
- Nombre de dents10
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3 po
- Longueur totale9-1/2 po
- MatérielAcier
- Diamètre de la tige2 po
- Longueur de la tige5-3/8 po
- Poids7.60 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité