Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NK16B EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral5
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-3/4 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Diamètre extérieur3.6 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3.2 po
- Diamètre du moyeu2.58 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.63 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09854
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098547
- Poids4.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité