Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral5
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-3/4 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Diamètre extérieur4.4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu3.38 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.63 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09858
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098585
- Poids7.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes