Motion
NK30B
Engrenage à émerillon, 5 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370698
N° MFRNK30B
Prix666.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 5 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370698
N° MFRNK30B
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
Votre prix666.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK30B C. I. VÊTEMENTS EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 po
  • Diamètre extérieur
    6.4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10458
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711104583
  • Poids
    11.80 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif