C540

Martin
C540

Engrenage à émerillon de dent externe - 5 DP, 14.5 ° PA, 40 dents, 1.75 de face, 1-3/16 à 2-1/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370708
N° MFRC540
Prix515.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C540

Engrenage à émerillon de dent externe - 5 DP, 14.5 ° PA, 40 dents, 1.75 de face, 1-3/16 à 2-1/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370708
N° MFRC540
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
Votre prix515.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C540 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.75 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 à 2-1/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.238 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950054520
  • CUP_NON
    697950054520
  • Poids
    19.10 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues