C5100

Martin
C5100

1.75 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00370746
N° MFRC5100
Prix2,270.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C5100

1.75 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00370746
N° MFRC5100
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
Prix2,270.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C5100 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Nombre de dents
    100
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre extérieur
    20.4 po
  • Diamètre du pas
    20.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.4845 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950068985
  • CUP_NON
    697950068985
  • Poids
    54.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif