Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral4
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur5 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4-1/2 po
- Diamètre du moyeu3.77 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09870
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098707
- Poids10.75 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes