Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral4
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents56
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur14-1/2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas14 po
- Diamètre du moyeu4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale3-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10504
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711105047
- Poids41.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes