Motion
NL88B
Engrenage à émerillon, 4 DP, 14 1/2 PA, 88 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370871
N° MFRNL88B
Prix4,348.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 4 DP, 14 1/2 PA, 88 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370871
N° MFRNL88B
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
Prix4,348.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NL88B C. I. VÊTEMENTS EN PUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.

Spécifications

  • Pas diamétral
    4
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Nombre de dents
    88
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du pas
    22.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • CUP_NON
    781711105160
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif