Aperçu
Description du fabricant
C488 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ
- Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
- Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
- Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
- Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
- Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.
Spécifications
- Pas diamétral4
- Angle de pression14.50 °
- Largeur de la face2.0000 po
- Nombre de dents88
- Type d’alésageReborable
- Diamètre extérieur22.5 po
- Diamètre du pas22.0000 po
- Diamètre du moyeu4.4845 po
- Numéro CUP du fabricant697950054148
- CUP_NON697950054148
- Poids77.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité