Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral3
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-5/16 po
- Diamètre extérieur6.667 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas6 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3 po
- Numéro de catalogue du fabricant09886
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098868
- Poids22.40 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes