Motion
S318

Martin
S318

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 18 dent, 3 po de face, 1-5/16 à 3-1/4 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370914
N° MFRS318
Prix915.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S318

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 18 dent, 3 po de face, 1-5/16 à 3-1/4 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370914
N° MFRS318
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
Votre prix915.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR S318 14 1/2

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.666 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Diamètre du moyeu
    0 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053332
  • CUP_NON
    697950053332
  • Poids
    22.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues