Motion
NO20
Engrenage à émerillon, 3 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370917
N° MFRNO20
Prix1,591.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 3 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370917
N° MFRNO20
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
Votre prix1,591.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NO20 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Diamètre extérieur
    7.334 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09888
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711098882
  • Poids
    27.75 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif