Motion
S320

Martin
S320

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 20 dent, 3 po de face, 1-7/16 à 3-5/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370919
N° MFRS320
Prix1,019.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S320

Engrenage droit à dents externes - 3 DP, 14.5 ° PA, 20 dent, 3 po de face, 1-7/16 à 3-5/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370919
N° MFRS320
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
Prix1,019.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S320 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 3-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.333 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Diamètre du moyeu
    0 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053349
  • CUP_NON
    697950053349
  • Poids
    27.42 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues