Motion
NO30B
Engrenage à émerillon, 3 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370931
N° MFRNO30B
Prix2,667.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 3 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370931
N° MFRNO30B
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
Votre prix2,667.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NO30B C. I. VÊTEMENTS EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    3
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    10.667 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    4-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10526
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711105269
  • Poids
    53.80 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif