Aperçu
Description du fabricant
OA424 Y C. I. ENGRENAGE À ONGLETS
- Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
- Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
- La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
- Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.
Spécifications
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas6.0000 po
- Largeur de la face1.3500 po
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Pas diamétral4
- MatérielFonte
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Numéro CUP du fabricant781711124062
- CUP_NON781711124062
- Ratio1:1
- Poids12.30 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité