Aperçu
Spécifications
- Pas6
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas5 po
- Largeur de la face1.16 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1.38 po
- Largeur totale de l’engrenage2.64 po
- Distance de montage4-1/4 po
- Poids5.60 lb