Aperçu
Spécifications
- Pas6
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face1.28 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.88 po
- Projection du concentrateur1.19 po
- Largeur totale de l’engrenage2.605 po
- Distance de montage4-5/8 po
- Poids8.70 lb