Motion
OA828Y-1
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371000
N° MFROA828Y-1
Prix369.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371000
N° MFROA828Y-1
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
Prix369.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OA828 Y-1 C. I. ENGRENAGE À ONGLETS

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre du pas
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.77 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.724 po
  • Distance de montage
    2-7/8 po
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif