Motion
PA528Y-G
Engrenage biseauté, 8 DP, 20 PA, 2:1 R, 40 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371008
N° MFRPA528Y-G
Prix456.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté, 8 DP, 20 PA, 2:1 R, 40 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371008
N° MFRPA528Y-G
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
Votre prix456.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PA528Y-G C. I. ÉQUIPEMENT DE BÉVELU

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Largeur de la face
    0.83 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.85 po
  • Distance de montage
    2-7/8 po
  • CUP_NON
    781711124246
  • Poids
    4.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif