Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face0.83 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Projection du concentrateur1.41 po
- Largeur totale de l’engrenage2.29 po
- Distance de montage4 po
- CUP_NON781711124260
- Poids2.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau