Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas5
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face1.08 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Projection du concentrateur1.38 po
- Largeur totale de l’engrenage2.257 po
- Distance de montage3-1/2 po
- CUP_NON781711124284
- Poids8.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau