Aperçu
Description du fabricant
YSB5B15-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas5
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents15
- Diamètre du pas3.0000 po
- Largeur de la face1.0400 po
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.6250 po
- Projection du concentrateur1.2812 po
- Largeur totale de l’engrenage2-25/64 po
- Distance de montage4.3750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB5B15-20
- Numéro CUP du fabricant662289155156
- Page de produit du fabricant
- Poids3.06 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité