Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER PA626Y-P
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas6
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face1.07 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1.59 po
- Largeur totale de l’engrenage2.765 po
- Distance de montage4-3/4 po
- CUP_NON781711124345
- Poids3.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité