Motion
YSB6B18-20

Browning (RRX)
YSB6B18-20

Engrenage à pignon biseauté 1228352 – 6 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, régulier, largeur de face de 1.06 po
N° D’ARTICLE MI00371033
N° MFRYSB6B18-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB6B18-20

Engrenage à pignon biseauté 1228352 – 6 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, régulier, largeur de face de 1.06 po
N° D’ARTICLE MI00371033
N° MFRYSB6B18-20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB6B18-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    6
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre du pas
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0600 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    1.5937 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2-49/64 po
  • Distance de montage
    4.7500 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB6B18-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289125050
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif