Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face0.84 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-3/4 po
- Projection du concentrateur1 po
- Largeur totale de l’engrenage1.632 po
- Distance de montage2-3/8 po
- CUP_NON781711124369
- Poids5.30 lb
- Type de produitEngrenages en biseau