Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.84 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur1.19 po
- Largeur totale de l’engrenage2.085 po
- Distance de montage4-1/4 po
- CUP_NON781711124383
- Poids1.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau