Motion
YSB4B32-20

Browning (RRX)
YSB4B32-20

1228527 - 4 DP, angle de pression de 20 °, 32 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 1.4000 po
N° D’ARTICLE MI00371055
N° MFRYSB4B32-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB4B32-20

1228527 - 4 DP, angle de pression de 20 °, 32 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 1.4000 po
N° D’ARTICLE MI00371055
N° MFRYSB4B32-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB4B32-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    4
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre du pas
    8.0000 po
  • Largeur de la face
    1.4000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Type B
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1.5625 po
  • Distance de montage
    4.2500 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB4B32-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289115273
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    17.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif