Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.85 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.88 po
- Projection du concentrateur1.22 po
- Largeur totale de l’engrenage2.105 po
- Distance de montage5-1/4 po
- CUP_NON781711124543
- Poids1.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau