Aperçu
Description du fabricant
YSB5B45-30 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas5
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents45
- Diamètre du pas9.0000 po
- Largeur de la face1.3100 po
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Projection du concentrateur1.6875 po
- Largeur totale de l’engrenage2-1/2 po
- Distance de montage3.7500 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB5B45-30
- Numéro CUP du fabricant662289265169
- Page de produit du fabricant
- Poids17.59 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité