Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Largeur de la face1.23 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.13 po
- Projection du concentrateur1.22 po
- Largeur totale de l’engrenage2.47 po
- Distance de montage5-3/4 po
- CUP_NON781711124628
- Poids2.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau