YSB3B15-20

Browning (RRX)
YSB3B15-20

Engrenage à pignon biseauté 1228576 – 3 DP, angle de pression de 20 °, 15 dents, régulier, largeur de face de 1.87 po
N° D’ARTICLE MI00371110
N° MFRYSB3B15-20
Prix2,085.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB3B15-20

Engrenage à pignon biseauté 1228576 – 3 DP, angle de pression de 20 °, 15 dents, régulier, largeur de face de 1.87 po
N° D’ARTICLE MI00371110
N° MFRYSB3B15-20
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
Prix2,085.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSB3B15-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    3
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre du pas
    5.0000 po
  • Largeur de la face
    1.8700 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1.9375 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    4-1/32 po
  • Distance de montage
    7.2500 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB3B15-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289255238
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif