Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.47 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.44 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.882 po
- Distance de montage1-1/2 po
- CUP_NON781711124802
- Poids0.80 lb
- Type de produitEngrenages en biseau