Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.42 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Projection du concentrateur0.56 po
- Largeur totale de l’engrenage0.882 po
- Distance de montage1.312 po
- CUP_NON781711124840
- Poids0.75 lb
- Type de produitEngrenages en biseau