PA4416Y-G
Engrenage biseauté, 16 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371170
N° MFRPA4416Y-G
Prix292.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté, 16 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371170
N° MFRPA4416Y-G
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
Prix292.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PA4416Y-G C. I. ÉQUIPEMENT DE BÉVELU

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    4:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    64
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Largeur de la face
    0.49 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.56 po
  • Équipement d’accouplement
    PA4416Y-P
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.898 po
  • Distance de montage
    1-3/8 po
  • CUP_NON
    781711124925
  • Poids
    1.60 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif