Description du fabricant
YSB10B50-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité