Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face0.71 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Largeur totale de l’engrenage1.555 po
- Distance de montage3-3/8 po
- CUP_NON781711124987
- Poids1.30 lb
- Type de produitEngrenages en biseau