Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2.5000 po
- Largeur de la face0.7000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur1.5468 po
- Largeur totale de l’engrenage1-35/64 po
- Distance de montage3.3750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB10B25-20
- Numéro CUP du fabricant662289294893
- Page de produit du fabricant
- Poids1.38 lb