Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face0.73 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1.13 po
- Largeur totale de l’engrenage1.632 po
- Distance de montage2-1/4 po
- CUP_NON781711125045
- Poids3.80 lb
- Type de produitEngrenages en biseau