Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents15
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.73 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.44 po
- Projection du concentrateur0.84 po
- Largeur totale de l’engrenage1.61 po
- Distance de montage3-7/8 po
- CUP_NON781711125069
- Poids0.60 lb
- Type de produitEngrenages en biseau