B1015-4

Martin
B1015-4

Engrenage à pignon biseauté - 10 DP, angle de pression de 20 °, 15 dents, renouvelable, largeur de face de 0.72 po
N° D’ARTICLE MI00371207
N° MFRB1015-4
Prix132.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
B1015-4

Engrenage à pignon biseauté - 10 DP, angle de pression de 20 °, 15 dents, renouvelable, largeur de face de 0.72 po
N° D’ARTICLE MI00371207
N° MFRB1015-4
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
Votre prix132.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B1015-4 BISEAUX D’ENGRENAGE

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    4:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Largeur de la face
    0.72 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.866 po
  • Équipement d’accouplement
    B1060-4
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.6093 po
  • Distance de montage
    3.875 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950052809
  • CUP_NON
    697950052809
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues