Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents72
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face0.61 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur0.95 po
- Largeur totale de l’engrenage1.32 po
- Distance de montage2 po
- CUP_NON781711125083
- Poids3.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau