Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio4:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.61 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-1/4 po
- Projection du concentrateur0.72 po
- Largeur totale de l’engrenage1.365 po
- Distance de montage3-3/4 po
- CUP_NON781711125106
- Poids0.50 lb
- Type de produitEngrenages en biseau