B1218-4

Martin
B1218-4

Engrenage à pignon biseauté - 12 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, renouvelable, largeur de face de 0.6 po
N° D’ARTICLE MI00371216
N° MFRB1218-4
Prix94.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
B1218-4

Engrenage à pignon biseauté - 12 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, renouvelable, largeur de face de 0.6 po
N° D’ARTICLE MI00371216
N° MFRB1218-4
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
Prix94.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B1218-4 BISEAUX D’ENGRENAGE

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    12
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    4:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Largeur de la face
    0.6 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.719 po
  • Équipement d’accouplement
    B1272-4
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.3593 po
  • Distance de montage
    3.75 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950052984
  • CUP_NON
    697950052984
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.44 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues