Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio6:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents96
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face0.62 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Largeur totale de l’engrenage1.257 po
- Distance de montage1.688 po
- CUP_NON781711125168
- Poids3.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau